曜日別特売
128MXL9.5 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

128MXL9.5 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289195
128MXL9.5 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289195

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)360.1歯数128注文コード00289195品番128MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯数128ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)360.1材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00290096
2024-06-18
用途: 機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 00291146
2023-01-31
用途: プロクソンの丸鋸盤の駆動ベルトとして
建設業・工事業

スリップにより定期的にベルトがダメになるので、モノタロウで直接買えて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする