曜日別特売
160MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

160MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289877
160MXL4.8 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00289877

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)325.12歯数160注文コード00289877品番160MXL4.8
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ベルト形MXLベルト幅(mm)4.8歯数160ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)325.12材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 修理
その他業種

振動ベルトが動かなくなったので調べたらベルト切れでした トウベルトを張りなおしたら治りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする