DGR-2060 ガラス棚板 ケイ・ジー・ワイ工業 00291287

ガラス棚板

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード00291287品番DGR-2060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×200耐荷重(kg)23板厚(mm)6材質強化ガラス質量(kg)1.8仕様R4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 記念碑の額縁
その他業種

コーナーに丸みが無いものを探していたのですが、適当なものがなく、コスト的にもサイズ的にも丁度良い当該品を購入しました。梱包も丁寧で傷や曇り一つない良品でした。

対象商品 : 00291235
2021-03-13
用途: 生地裁断用の生地抑えの重りとして
brocadedoll工房

カラスの厚みも有りしっかりしていて大満足
とても実用的

対象商品 : 00291305
2020-07-24
用途: シューズクローゼットの棚板
有限会社一楽サービス業

十分に満足して使用しています。見た目だけでは無く、濡れた靴でも気にせずしまえます

対象商品 : 00291253
2020-02-03
用途: DIY.LEDサインプレート
飲食業

サンドブラストしエッチング加工しました。重曹でブラストしたところ傷も付かないくらい強いガラスでした^^;
メディアをアルミナに変えたらエッチング出来ました。

対象商品 : 00291226
2019-03-29
用途:
株式会社サカグチコーポレーション建設業・工事業

DIYで棚に使いました。
見栄えが良く
特に問題はありません。

対象商品 : 00291305
2018-04-25
用途: 浴室の棚
ケンジントンイングリッシュスクール

ガラスの品質は非常に良いです。
保護膜を除去することは困難である。
また、保護フィルムによって残された接着剤を除去することも必要である。また、保護フィルムによって残された接着剤を除去することも必要である。3Mクリーナー20を使用した。

対象商品 : 00291235
2018-06-20
用途: 棚制作

とても良い商品でした。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

対象商品 : 00291262
2018-05-25
用途: お店の棚板
URATA創造工舎建設業・工事業

安価で非常に良かった。いずれ又機会があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする