曜日別特売
FBR-100200 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 00291838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBR-100200 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 00291838
FBR-100200 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 00291838

ステンレスFB棚受 リブ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)100×200注文コード00291838品番FBR-100200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。

寸法(幅W×高さH)(mm)100×200材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6耐荷重(kg)50/1本付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本板厚(mm)5仕上電解研磨板幅(mm)25
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする