SS4R テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジム 00293642

テプラPROテープ 白ラベル(赤文字)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)4 注文コード00293642 品番SS4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はテープ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字白に赤文字 テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)8.0 テープ文字色 テープ地色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
事務所内
鉱業

マグネット作成用に購入。遠くでもよく見えていいです。

対象商品:
00666522
2021-12-20
用途:
産地表記
農・林・水産業

野菜袋に産地を強調するために、この赤色をエアラビました。おかげで客の目を引くことができ、地物と言う事で販売も好調になりました

対象商品:
00666477
2021-08-19
用途:
産地名用
農・林・水産業

とてもきれいで鮮やかな色が出ているので、目立ちやすくて満足しています。

対象商品:
00666671
2021-01-19
用途:
事務

白ラベル(黒文字)はよく購入していますが今回初めて赤文字を使ってみました。よく目立つところに使うにはとてもいい商品だと思いました。

対象商品:
00666671
2020-01-22
用途:
ラベル作りに使います。
masa 様

値段は多少高くとも、純正テープの方が印字ずれ、印字かすれがなく、安心して使えます。

対象商品:
00666574
2020-02-19
用途:
ファイル名に。
建設業・工事業

黒文字ばかりのファイルの中、重要ファイルに使用しました。目立ってよろしいです。

対象商品:
00666574
2020-03-05
用途:
ファイル名に。
建設業・工事業

赤色なので、よく目立ちます。幅狭いファイル等に使用しています。

対象商品:
00666617
2023-04-07
用途:
予定表 日、祝日を表示
建設業・工事業

少しモヤがかかったような赤でした。
もっと赤味が強くはっきりした赤だとイメージ通りなのですが…
下地が白なので仕方ないんだと思います。
36mm幅の赤字はお店では売ってなく、たすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする