A88 パイプファイル キングジム 片開き タテ型 青色 00293834

パイプファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数800 注文コード00293834 品番A88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は収納枚数など4種類から選べます 他の種類を見る

表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。

サイズA5タテ 収納枚数800 背幅(mm)105 とじ厚(mm)80 幅(mm)169 高さ(mm)229 付属品カラーインデックス1組 材質表紙:再生紙、とじ具:スチール タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉片開き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
図面のファイルに

表紙が固いので劣化しずらく
事務所内のファイルはこれを使用しています。

2024-11-08
用途:
社内書類保管
運輸・通信業

使用している部署から長年こちらを指定されております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする