曜日別特売
106XL025 シンクロベルト XL025形 バンドー化学 00297157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

106XL025 シンクロベルト XL025形 バンドー化学 00297157
106XL025 シンクロベルト XL025形 バンドー化学 00297157

シンクロベルト XL025形

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)269.24歯数53注文コード00297157品番106XL025
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯数53ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)269.24材質ゴムベルト厚(mm)2.25ベルト呼び長さ(inch)10.6種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00297954
2024-03-18
用途: HammondオルガンL112の歯付ベルト

L112はモーターが日本仕様の場合、60Hzモーターの下に50Hzモーターが取り付けられていて一見すると青いモーターが2個有るように見える。50Hzで使う場合、モーター歯付ベルトで駆動して、トーンホイール・ジェネレーターを回す。その場合は60Hzモーターは空転してるだけである。

対象商品 : 00299205
2022-10-19
用途: 古いミシンの修理に。

35年前のミシンのベルトが切れたので交換しました。規格が同じで、実際に取り付けてもピッタリでした。が、同時に壊れた針板が入手できず、ミシンは使えない状態です。トホホ。

対象商品 : 00297403
2020-12-22
用途: 糸のこ盤

中古購入の糸のこ盤の駆動用ベルトで、
切れていた為、ピッチなど調べて近い物を購入しました。
問題なく使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 00297403
2019-09-06
用途: 卓上ボール盤の改造
教育・研究機関

予定日に届き、品質も問題有りませんでした。
希望のサイズが選べるので便利ですが、輸送中の破損の心配
が無い部品であれば、もっと安い送料が選べた方が嬉しいです。

対象商品 : 00299101
2019-03-13
用途: 自宅のミシンの修理
サービス業

自宅のミシンの修理を完璧に行うことができました。感謝しています。

対象商品 : 00299205
2017-10-06
用途: 家庭用ミシンの修理
運輸・通信業

家庭用ミシンの駆動ベルトが切れてしまい、あちこち探してモノタロウに行き当たり購入。あって本当に有り難かった。

対象商品 : 00299257
2017-06-10
用途: ジャンクミシンに
サロン・にしだサービス業

ジャンクミシンを落札し、針板を欲しく買い、外し、間に合わせましたが、モーターが回るのですが、中を分解したら、ベルトが切れていたので、ネットで検索しましたら、直ぐにモノラロウにありました、着き次第装着しましたら、ピッタリ合いました。ミシンがよみがえりました。

対象商品 : 00299205
2015-05-01
用途: ミシン修理
株式会社中部ミシンサービス

メーカーではの部品供給期限切れで在庫もありませんでしたが、
同じものが新品で購入できて有難いです。
なくさないで欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする