※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ベルトピッチ周長(mm)406.4ピッチ(mm)5.08注文コード00298417品番160XL031
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥813販売価格(税別)
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど139種類から選べます他の種類を見る ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。