PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414

 

PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414
PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414
PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414
PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414
PHM34-16-100 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300414

手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合径(Φmm)34注文コード00300414品番PHM34-16-100
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途
手摺の受金具
寸法A(mm)Φ16×100寸法B(mm)60材質SUS304HL適合径(Φmm)34形状L受受サイズ(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする