手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 - ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 - ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 - ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 - ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 - ケージーパルテック

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受内容量1個
全84種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合径(Φmm)
受サイズ(Φmm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合径(Φmm)
受サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00300274PHM32-13-55-Φ13×55603232
5,7004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300283PHM32-13-70-Φ13×70603232
5,8004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300292PHM32-16-58-Φ16×58603232
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300308PHM32-16-70-Φ16×70603232
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300317PHM32-16-80-Φ16×80603232
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300326PHM32-16-100-Φ16×100603232
6,9005,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300335PHM32-16-120-Φ16×120603232
7,3005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300344PHM32-16-150-Φ16×150603232
8,2006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300353PHM32-16-200-Φ16×200603232
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300362PHM34-13-55-Φ13×55603434
5,7004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300378PHM34-13-70-Φ13×70603434
5,8004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300387PHM34-16-58-Φ16×58603434
6,2004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300396PHM34-16-70-Φ16×70603434
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
00300405PHM34-16-80-Φ16×80603434
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
00300414PHM34-16-100-Φ16×100603434
6,9005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300423PHM34-16-120-Φ16×120603434
7,3005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300432PHM34-16-150-Φ16×150603434
8,2006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300448PHM34-16-200-Φ16×200603434
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300457PHM38-13-55-Φ13×55603838
5,7004,298
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
00300466PHM38-13-70-Φ13×70603838
5,9004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300475PHM38-16-58-Φ16×58603838
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300484PHM38-16-70-Φ16×70603838
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300493PHM38-16-80-Φ16×80603838
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300502PHM38-16-100-Φ16×100603838
6,9005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300518PHM38-16-120-Φ16×120603838
7,3005,298
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300527PHM38-16-150-Φ16×150603838
8,2006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300536PHM38-16-200-Φ16×200603838
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300545PHM40-13-55-Φ13×55604040
5,7004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300554PHM40-13-70-Φ13×70604040
5,9004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300563PHM40-16-58-Φ16×58604040
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300572PHM40-16-70-Φ16×70604040
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300588PHM40-16-80-Φ16×80604040
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300597PHM40-16-100-Φ16×100604040
6,9005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300606PHM40-16-120-Φ16×120604040
7,3005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300615PHM40-16-150-Φ16×150604040
8,2006,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300624PHM40-16-200-Φ16×200604040
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300633PHM42-13-55-Φ13×556042.742.7
5,8004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300642PHM42-13-70-Φ13×706042.742.7
5,9004,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300658PHM42-16-58-Φ16×586042.742.7
6,2004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300667PHM42-16-70-Φ16×706042.742.7
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300676PHM42-16-80-Φ16×806042.742.7
6,4004,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り5点です
00300685PHM42-16-100-Φ16×1006042.742.7
7,0005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300694PHM42-16-120-Φ16×1206042.742.7
7,4005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300703PHM42-16-150-Φ16×1506042.742.7
8,2006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300712PHM42-16-200-Φ16×2006042.742.7
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300728PHM45-13-55-Φ13×55604545
5,8004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300737PHM45-13-70-Φ13×70604545
5,9004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00300746PHM45-16-58-Φ16×58604545
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300755PHM45-16-70-Φ16×70604545
6,2004,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
00300764PHM45-16-80-Φ16×80604545
6,4004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする