PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633

 

PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633
PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633
PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633
PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633
PHM42-13-55 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300633

手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合径(Φmm)42.7注文コード00300633品番PHM42-13-55
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途
手摺の受金具
寸法A(mm)Φ13×55寸法B(mm)60材質SUS304HL適合径(Φmm)42.7形状L受受サイズ(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする