曜日別特売
TA1220(UB) フラットレール TA12 ケージーパルテック 00306364

TA1220(UB) フラットレール TA12 ケージーパルテック 00306364
TA1220(UB) フラットレール TA12 ケージーパルテック 00306364

フラットレール TA12

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(2010mm)
アーバンブラウン
内容量1本(2010mm)注文コード00306364品番TA1220(UB)
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。

材質A6063S-T5アーバンブラウン高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
注意
※メーカー純正ジュラコン(R)又はベークライト車以外は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00306346
2022-05-12
用途: 引き戸のメンテナンス

サイズや形状を間違わなければリプレースには問題皆無のとても良い商品です。このようなホームセンターなどではあまり見かけない資材をモノタロウさんは、単品でもしっかり梱包して送っていただけるので非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする