曜日別特売
YXA2220(UB) フラットレール YXA22 ケージーパルテック 00307423

YXA2220(UB) フラットレール YXA22 ケージーパルテック 00307423
YXA2220(UB) フラットレール YXA22 ケージーパルテック 00307423

フラットレール YXA22

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(2010mm)
アーバンブラウン
内容量1本(2010mm)注文コード00307423品番YXA2220(UB)
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。

材質A6063S-T5アーバンブラウン仕様加齢対応薄型高さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00307405
2024-03-20
用途: 引戸のレール交換作業

古くなった引戸のレール交換に使用しました。サイズも丁度で素材の強度も丁度良く
接着剤なしで木部とマッチングしました。

対象商品 : 00307396
2023-02-09
用途: 風呂場のアルミサッシの修理に使用

高さの低い取り付け台のあるレールを探していたので最適でした。半間で良かったのでもっと短い仕様があると助かります。運送業者が大手でない為に時間指定や再配達の調整ができず改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

商品のレビュー、ご回答ありがとうございました。日中、受け取りが可能であることが条件となる旨ご承知おきください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする