ケージーパルテック
フラットレール DYA7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(1830mm)
1本(1830mm)
1本(2010mm)
色
アーバンブラウン
B2アルマイト
アーバンブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00307527
品番
DYA718(UB)
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
A6063S-T5
色
アーバンブラウン
仕様
鍔付
高さ(mm)
7
堀込み寸法(mm)
12×7