VW1018M-39 パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテック 00308227

VW1018M-39 パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテック 00308227
VW1018M-39 パルステン敷居レール VW100C(M) ケージーパルテック 00308227

パルステン敷居レール VW100C(M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1820寸法P(mm)39注文コード00308227品番VW1018M-39
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0長さ(mm)1820適合木製用寸法P(mm)39仕様掃出し口可、片引用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする