ケージーパルテック
パルステン敷居レール VFW100N2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(mm)
2000
1820
2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00308306
品番
VFW1020N2-36
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
長さ(mm)
2000
仕様
掃出し口可、引違用、穴付、平付
穴数
12
寸法P(mm)
36