※3色アソート

811 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811 PAX-ASIAN 00308692 811 銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811 PAX-ASIAN 00308692

銀イオン抗菌消臭五本指靴下 メッシュ編 811

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード00308692 品番811
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
夏場に涼しいメッシュ編み。

アソート(黒、紺、灰) 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 特性消臭・抗菌・吸汗速乾 用途安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)20
注意
※色の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00308692
2016-04-19
用途:
事務作業
塩浜商店 様 (卸売・小売業)

足を締め付ける。足先が蒸れる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする