※3色アソート
PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀イオン抗菌消臭五本指靴下 格子柄 826
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
00308726
品番
826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
スーツにも合う格子柄。
色
アソート(黒、紺、灰)
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
3足
特性
消臭・抗菌・吸汗速乾
用途
安全靴、長靴などムレやすい靴はもちろん、革靴、ブーツなどあらゆるシーンにマッチします。
柄
格子柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
注意
※色の指定はできません。