Dリングファイル<脱・着>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00309182 品番 687
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

古くなった表紙を取り替えて、とじ具をリユース(再使用)できます。
シーンに合わせて使い分けられるWオープン!
「セミオープン」は背を手で持ちながらスムーズな書類の閲覧ができます。
「フルオープン」は書類への記入や追加、差し替え時に便利です。
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。

サイズA4タテ 背幅(mm)40 とじ厚(mm)25 収納枚数(枚)250 仕様紙押さえ付き 幅(mm)255 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2穴 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP とじ具の種類Dリング式 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00309198
2019-07-29
用途:
文書ファイル
株式会社のれん 様 (不動産業)

コンパクトな割に、丈夫で、見た目もきれいで文書管理がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする