曜日別特売
4653 GボックスPP(A4タテ) キングジム 00309408

4653 GボックスPP(A4タテ) キングジム 00309408
4653 GボックスPP(A4タテ) キングジム 00309408

GボックスPP(A4タテ)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納幅(mm)100
内容量1個注文コード00309408品番4653
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!
背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。
分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。
A4ファイルや書類が収納できます。

背幅(mm)103収納幅(mm)100サイズA4タテ高さ(mm)312材質(本体)再生PP奥行(mm)262グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00309408
2023-05-16
用途: ファイルの整理用
自動車・二輪車・自転車関連業

各色をそろえて、ファイルごとに整理しています。
安価ですがしっかりした造りで、色で区別することができ効率が上がりました。

対象商品 : 00309392
2023-03-05
用途: 書類入れ
サービス業

とても使いやすいし
とても分かりやすく とても良かったです

対象商品 : 00309392
2021-09-25
用途: 書類の分類
国立大学法人岩手大学教育・研究機関

A4より大きめに作られているところが重宝しています。100均のA4プラスチックケースがすんなり入ります。多くの類似品は、干渉してしまうか、入りません。

対象商品 : 00309408
2021-07-26
用途: 書類の整理箱
有限会社大島技研

平らな状態での納品で、簡単に組立できます。メーカー品なのでしっかりしています。

対象商品 : 00309392
2021-02-22
用途: クリアファイルを入れている
製造業

作業分類ごとにクリアファイルに入れているので、デスクまわりがクリアファイルの山になっていました。Gボックスにクリアファイル、バインダー等を入れてスッキリ整理できたので購入して満足しています。

対象商品 : 00309417
2021-10-14
用途: 事務机上の整理
卸売・小売業

他の商品は思ったより高いので安く買えて助かっています。

対象商品 : 00309453
2019-08-16
用途: 書類整理
建設業・工事業

確定申告書類をまとめるのに使いました。軽くて強度もしっかりしています。

対象商品 : 00309417
2017-09-14
用途: 仕事の書類整理

とにかく安く、大手メーカーの製品なので満足です。
組み立て直後はしなりで単品ではちゃんと立たないかな?と心配しましたが、中に書類を入れれば大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする