SA18R テプラPROテープ アイロン転写 キングジム 00309925

SA18R テプラPROテープ アイロン転写 キングジム 00309925 SA18R テプラPROテープ アイロン転写 キングジム 00309925

テプラPROテープ アイロン転写

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード00309925 品番SA18R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

文字転写テープに赤文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)5 タイプアイロン転写 エコマーク認定認定 テープ文字色 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00309916
2022-11-18
用途:
作業着、タオルの名入れに使用

今までタグにマジックで書いていましたが知らぬうちに文字が消えてしまい往生するときがありました。これがあればタクにアイロンでしっかり固定できて文字も消えなくカッコイイので助かります。

対象商品:
00309916
2016-12-17
用途:
白衣の名札
医療法人徹仁会 様

はっきりと印字されるので、そのままアイロン転写できます。
大きさも良い。
クリーニングに何回耐えられるかどうかは、これから試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする