STY24KM テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 00309943 STY24KM テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 00309943 STY24KM テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 00309943 STY24KM テプラPROテープ インデックス用ラベル キングジム 00309943

テプラPROテープ インデックス用ラベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00309943 品番 STY24KM
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

文字透明つや消しに黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番828-5701 タイプインデックスラベル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明つや消し RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00309934
2023-01-30
用途:
ファイル整理
建設業・工事業

事務所に各幅を常備しています。
紙以外にも、プラスチックファイルに貼ることもあるので、
剥がしてファイルを再利用する時に強粘着ではないので剥がしやすくて良いです。
かといってプラスチックファイルに貼っている間は剥がれることはありません。

対象商品:
00309934
2021-08-06
用途:
事務所書類用
株式会社田島製作所 様

テープも剥がしやすいですし、粘着も問題ないかと思います。値段が少し高いので類似品があると良いと思いました。

対象商品:
00309934
2020-10-16
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

注意事項の記載等、しっかり印字され直ぐに はがれることも無く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする