SC18YE テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム 00309968 SC18YE テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム 00309968 SC18YE テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム 00309968 SC18YE テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム 00309968 SC18YE テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム 00309968

テプラPROテープキレイにはがせるラベル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00309968 品番 SC18YE
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字黄に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番431-2694 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
製品の賞味期限表示
株式会社大黒淡水 様 (卸売・小売業)

当たり前のことですが、同じテプラで印刷でき、たしかにはがしやすかったです。他のテープと抜群に作業効率が上がりました。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

剥がしやすいので、使い分けています。使用頻度も高いので、納期の速さは助かります。

2025-01-28
用途:
食品工場にて使用
製造業

通常は、別会社にて注文してますが
今回キャンペーン中特価のため購入しました。
もちろん、商品に問題なく安く購入できてよかったです。

対象商品:
34604726
2023-06-30
用途:
名札作成
卸売・小売業

以前の既成商品より、テープが張り易い等使いやすい。

対象商品:
34604717
2022-08-16
用途:
サンプル ラベルに
NBTEX 様 (卸売・小売業)

サンプル見た目もキレイになり貼り替えも跡形が残らなくて重宝してます。

対象商品:
34604735
2023-03-21
用途:
家庭用
医療・福祉・介護関連業

普通のテプラテープは剥ぐとテープの色が残るのが不満でしたが、このラベルならキレイに剥がせるので助かります。張り替えが想定されるところはこれ一択です。

対象商品:
34604744
2022-05-10
用途:
棚の表示やファイルの背表紙等
製造業

普通のテプラよりも安いのが良かったです。
まだ使用していませんが「キレイにはがせる」ことに期待しています。

対象商品:
34604726
2022-04-20
用途:
記名やファイルの表紙等
医療・福祉・介護関連業

剥がしやすくて、剥がした後が汚くならず良いです。
またリピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする