SPJ12AP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310004 SPJ12AP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310004 SPJ12AP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310004 SPJ12AP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310004

テプラPRO マスキングテープ mt

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00310004 品番 SPJ12AP
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。
お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。

文字ドット・コスモスにグレー文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 テープ文字色グレー テープ地色ドット・コスモス アズワン品番64-8842-82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24055684
2024-04-22
用途:
ファイリング
株式会社哲建 様

短期間使用の場合のファイリングに使用しています。
楽にきれいにはがせるので、愛用しております。
ファイルの背表紙の文字印刷で使うので、ベビーブルー地にグレー文字ではなく、白地に黒文字が良いのですが、まあ、無いのでそこは妥協しています。
12mmだと細いファイルに貼った時に端が浮き上がってしまうので18mmが使い勝手が良かったのですが、製造終了してしまったようですね。
どこのサイトでももう在庫限りの商品になってしまって、とても残念です。

対象商品:
00310004
2017-02-27
用途:
ネーミング付け
その他業種

ドット柄が、オシャレです! 粘着力は強い方かなと思います。ドット柄だけでなく、もっと色々な絵柄を出して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする