SPJ12CP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310022

SPJ12CP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310022 SPJ12CP テプラPRO マスキングテープ mt キングジム 00310022

テプラPRO マスキングテープ mt

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字ボーダー・コスモスにグレー文字 注文コード00310022 品番SPJ12CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は文字など11種類から選べます 他の種類を見る

「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。
お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。

文字ボーダー・コスモスにグレー文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 テープ文字色グレー テープ地色ボーダコス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24055684
2024-04-22
用途:
ファイリング
株式会社哲建 様

短期間使用の場合のファイリングに使用しています。
楽にきれいにはがせるので、愛用しております。
ファイルの背表紙の文字印刷で使うので、ベビーブルー地にグレー文字ではなく、白地に黒文字が良いのですが、まあ、無いのでそこは妥協しています。
12mmだと細いファイルに貼った時に端が浮き上がってしまうので18mmが使い勝手が良かったのですが、製造終了してしまったようですね。
どこのサイトでももう在庫限りの商品になってしまって、とても残念です。

対象商品:
00310004
2017-02-27
用途:
ネーミング付け
その他業種

ドット柄が、オシャレです! 粘着力は強い方かなと思います。ドット柄だけでなく、もっと色々な絵柄を出して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする