SB9B PROテープ マットラベル キングジム 00310162

PROテープ マットラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ幅(mm)9 文字青(空色)に黒文字 注文コード00310162 品番SB9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はテープ幅・文字・RoHS指令など17種類から選べます 他の種類を見る
文字青(空色)に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 トラスコ品番828-0913 タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色青(空色) エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする