SW18PH テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム 00310318 SW18PH テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム 00310318 SW18PH テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム 00310318 SW18PH テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム 00310318

テプラPROテープ カラーラベル(ソフト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 文字ベビーピンクにグレー文字 注文コード00310318 品番SW18PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は文字など15種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭でもオフィスでも、貼ったもののイメージを損なわないソフトな色合い。

文字ベビーピンクにグレー文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 トラスコ品番828-0994 タイプソフト エコマーク認定認定 テープ文字色グレー テープ地色ベビーピンク RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
事務所内
鉱業

他のテプラカラーと雰囲気が違いかわいい。文字もグレーなので全体的に優しい雰囲気。別カラーも買ってみたい。

対象商品:
00310257
2022-12-21
用途:
必要時に使用
医療・福祉・介護関連業

職場でよく使う色ですが、他のネットショップ等では取り扱いが無くなっていて困っていたところ、こちらで見つけたので即購入させていただきました。今後も購入できると助かります。

対象商品:
00310275
2020-10-13
用途:
社内のファイルの背表紙に使用
卸売・小売業

やさしい色合いで主張しないので、統一感が保て買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする