キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ 模様ラベル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00310406
品番
SWM12PH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
水玉やチェックなどかわいい模様に明るいグレー文字で自分らしさをアピール。
文字
水玉ピンクにグレー文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
タイプ
模様ラベル
エコマーク認定
認定
テープ文字色
グレー
テープ地色
水玉ピンク
アズワン品番
64-8843-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045