キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ 模様ラベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字
チェック青にグレー文字
注文コード
00310467
品番
SWX18BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
文字
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
水玉やチェックなどかわいい模様に明るいグレー文字で自分らしさをアピール。
文字
チェック青にグレー文字
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
8
タイプ
模様ラベル
エコマーク認定
認定
テープ文字色
グレー
テープ地色
チェック青
エコマーク認定番号
17 112 045