曜日別特売
SFR12BK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310485

 

SFR12BK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310485
SFR12BK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310485
SFR12BK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310485

テプラPROテープ りぼん

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字スカイブルーに黒文字
内容量1巻注文コード00310485品番SFR12BK
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メッセージが印刷できるりぼん

用途小物づくりに、プレゼントに文字スカイブルーに黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5タイプりぼんエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310494
2023-03-21
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

テプラで印字できるリボンを初めて購入。茶色いリボンに金色の文字が想像以上にキレイで、自宅でオリジナルリボンが簡単に作れることに感動しました。他の色も買おうか検討中です。

対象商品 : 00310512
2020-03-13
用途: お店のタグ、お名前タグ
YUKI*Neko卸売・小売業

とても綺麗に印刷できます!
電池残量が少ないとかすれたりもありますが、
重宝しています。
タグを印刷で頼むと初期費用がとてもかかるので、
小さな店舗で使うのにはちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする