曜日別特売
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512

 

SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512
SFR12JK テプラPROテープ りぼん キングジム 00310512

テプラPROテープ りぼん

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字ベージュに黒文字
内容量1巻注文コード00310512品番SFR12JK
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メッセージが印刷できるりぼん

用途
小物づくりに、プレゼントに
文字ベージュに黒文字テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5タイプりぼんエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ベージュRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00310494
2023-03-21
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

テプラで印字できるリボンを初めて購入。茶色いリボンに金色の文字が想像以上にキレイで、自宅でオリジナルリボンが簡単に作れることに感動しました。他の色も買おうか検討中です。

対象商品 : 00310512
2020-03-13
用途: お店のタグ、お名前タグ
YUKI*Neko卸売・小売業

とても綺麗に印刷できます!
電池残量が少ないとかすれたりもありますが、
重宝しています。
タグを印刷で頼むと初期費用がとてもかかるので、
小さな店舗で使うのにはちょうどいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする