SGR12AS PROテープ リラックマラベル キングジム 00310582 SGR12AS PROテープ リラックマラベル キングジム 00310582 SGR12AS PROテープ リラックマラベル キングジム 00310582 SGR12AS PROテープ リラックマラベル キングジム 00310582

PROテープ リラックマラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00310582 品番 SGR12AS
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。

文字白(リラックマ)に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)2.5 タイプリラックマラベル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色白(リラックマ) アズワン品番64-8842-73 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00310582
2021-08-17
用途:
名前のシールを作成
建設業・工事業

とてもかわいかったです。もっと色々なキャラクターが増えるとうれしいです。

対象商品:
00310582
2018-11-20
用途:
名前ラベル
教育・研究機関

一箱使ったのでリピート購入です。リラックマ大好きですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする