SS9K-10P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310756

SS9K-10P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310756 SS9K-10P PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 00310756

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

(292件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) テープ幅(mm)9 注文コード00310756 品番SS9K-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はテープ幅・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8.0 用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 トラスコ品番827-7164 種別お徳用。収納PPケース付 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00310756 SS9K-10P 73668455 SS9K-10PN PROテープエコパック白ラベル キングジム PROテープエコパック白ラベル キングジム 1箱(10個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 292
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
備品管理・オフィスでの使用
卸売・小売業

事務所のバインダー背表紙や備品管理のラベル作成に使用しています。互換品に比べて剥がれにくく、文字もくっきり印字されるので、長期間保管する書類整理には欠かせません。白ラベルに黒文字は視認性も抜群で、一番使い勝手が良いです。

2026-01-28
用途:
ファイルラベル作成

すぐになくなるので5本セットがお得でいいです。10本入りを作ってほしいくらいです。

2026-01-16
用途:
郵便受けの名前、容器の内容物の名前、機器の有効期限など
その他業種

テープを貼る前は粘着力が特別強いという印象はないのですが、貼ったテープが硬化でボロボロになっても剥がれないのが凄いと思います。

2026-01-28
用途:
ファイルのラベル作り
製造業

ファイルのタイトルラベルはテプラで作っているので、毎年年度更新時には必ず消費します。今回安く購入できて満足です。

2025-12-04
用途:
商品ラベル作成
製造業

粘着力もあるので一番使用する商品です。
毎回大めにいつも購入しています。

2025-10-30
用途:
四輪、二輪、機械の消耗品表示
松尾農場 様 (農・林・水産業)

オイル量、粘度やプラグ品番、エアエレメント品番
交換周期、次回交換時期など貼り付けてます。

2025-10-02
用途:
車のオイル交換距離
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく使用にもなんら問題なくリピート購入です。とてもお値打ちですし消耗品のため少しでもコストを抑えたい方におすすめです。

2026-01-05
用途:
小さい場所や細かい部品の管理の為
製造業

小さい部品等に品名を書いたりしています。9o幅はあまり使用しないため、1個ずつ買えるのが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする