SC12Y-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310817 SC12Y-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310817 SC12Y-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310817 SC12Y-5P テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジム 00310817

テプラPROテープエコパックカラーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) テープ幅(mm)12 文字黄に黒文字 注文コード00310817 品番SC12Y-5P
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はテープ幅・文字など16種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。

文字黄に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番827-7150 適合機種テープ幅12mm対応機種 タイプカラーラベル/エコパック エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 材質(ケース)ABS 材質(テープ)PET RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
現場作業
製造業

仕事上かなり使用しますのでエコパックはゴミが少なくて済むがメリットです。コスパもよいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする