キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープエコパックカラーラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
9
文字
青に黒文字
注文コード
00310914
品番
SC9B-5P
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・文字
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
文字
青に黒文字
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8.0
トラスコ品番
827-7159
適合機種
テープ幅9mm対応機種
タイプ
カラーラベル/エコパック
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045