ST12K-5P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310993 ST12K-5P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310993 ST12K-5P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310993 ST12K-5P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310993 ST12K-5P テプラPROテープ 透明ラベル キングジム 00310993

テプラPROテープ 透明ラベル

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻) 注文コード 00310993 品番 ST12K-5P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
文字透明に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8 トラスコ品番827-7145 種別環境に優しいエコパック エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 包装1 入数(個)24(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
事務所内作業
建設業・工事業

何種類か購入したが中にPタイプのものが混ざっていて使えなかった。現在ではすべてP・Rタイプになっていないのでしょうか?混在させないでほしいです・・・

2026-02-04
用途:
ファイルや物品に直接貼り付ける
製造業

透明なので素材の色を活かせるし、はがしたときも、色付きのテープよりもきれいにはがれるので良い。

2025-11-25
用途:
器具取替銘板
電気・ガス・熱供給・水道業

透明に文字が綺麗に印字されるため、貼った際に見やすい
はがしやすく貼りやすいので使いやすかった

2025-09-11
用途:
ラベリング
その他業種

低価格ですぐ届くのがいいです。書類やフォルダいろいろなもののラベリングに使用しています。

対象商品:
00666967
2025-03-17
用途:
商品の表示
卸売・小売業

買いに行くわずらわしさが無く、価格も安く購入出来て大変助かりました。

2025-02-06
用途:
製品サンプルのプレートに使用しています
株式会社ポリコール 様 (製造業)

名刺サイズのプラスチックプレートに製品名を印字に使用しています。普段使いだと剥がれにくいのに、剥がそうとすると割と簡単に剥がれるという矛盾した特性を満たす素晴らしい商品です

対象商品:
00666757
2024-05-19
用途:
書類作成
サービス業

報告書類をお客様にお渡しするときに利用しているファイルの表紙に使っています
表紙には年月日が印字されていて手書きの数字を入れるよりすっきり綺麗に仕上げられるので重宝します。またインデックス作成にも利用しています

対象商品:
00310993
2023-06-23
用途:
ファイル等のラベリング
建設業・工事業

ちょうどいい幅なので、様々なもののラベリングに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする