キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
SR6700D対応 点字テープカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00311072
品番
DS12K
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
6.4
用途
SR6700D専用
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045