キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
SR6700D対応 点字テープカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
透明に黒文字
注文コード
00311106
品番
DT24K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
文字
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。
印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
文字
透明に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
6.4
用途
SR6700D専用
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
透明
エコマーク認定番号
17 112 045