キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの カラーインデックス
カラーインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
00312786
品番
809
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
グリーン購入法
適合
仕様
5×10型
材質(本体)
再生紙
タイプ
6色6山
穴数
2穴
再生紙使用マーク
適合