カラーインデックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 00312795 品番 907G
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 セット内容5色5山5枚1組 高さ(mm)238 材質(本体)再生紙 タイプ5色5山 穴数2穴 縦(mm)304 横(mm)9 入数10組入 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする