カラーインデックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1組) 注文コード 00312804 品番 907-10Y
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

セット内容5色10山11枚1組 サイズA4タテ 高さ(mm)230 材質(本体)再生紙 タイプ5色10山 穴数2穴 縦(mm)302 横(mm)2 入数1組入 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
ファイリング
建設業・工事業

細かくファイルをする際に、山が多くて見出しとしてとても重宝している。

対象商品:
00312804
2024-07-23
用途:
事務所類
株式会社 デザインワークス 様 (建設業・工事業)

頻繁に使用するので、とにかくコスト重視で満足です。

対象商品:
00312813
2024-06-11
用途:
現場の資料の仕切りファイルとして使用
株式会社brush up若葉 様 (サービス業)

12山と行数が多いのでファイリングしやすく便利です。

対象商品:
00312813
2020-08-24
用途:
書類の分類
自動車・二輪車・自転車関連業

分類する書類が多くても、12山あるので書類を分けやすく、色もキレイで見やすい

対象商品:
00312813
2019-10-23
用途:
ファイリング
製造業

淡い色が気に入ってリピートしています。数も12山で会社ごと等、沢山分類できるので助かります。

対象商品:
00312813
2019-04-11
用途:
記録整理
日神機工株式会社 様

近くの店に12山の物が無く探していたので助かった。5山ではインデックスが大きすぎて使いにくく枚数も足りなかった。

対象商品:
00312813
2018-06-27
用途:
取引先一覧
サービス業

メーカー品で安心して使用出来るのと、一般的なのは6行しか無いけれどこれは12行あるので使いやすい。

対象商品:
00312804
2018-05-21
用途:
書類の整理
建設業・工事業

地元の店になかなか商品が揃ってないのでネットで簡単に購入できてうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする