カラーインデックス 6山

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 00312838 品番 907-6Y
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 タイプ6色6山 材質(本体)再生紙 穴数2穴 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00312838
2024-07-04
用途:
手作りの特殊カタログにはさむそうです
建設業・工事業

A4タテ型の7山を探してましたが見つけられず6山で妥協。
現物見てませんが他製品で似たようなものは以前使用したことがあるので可もなく不可もなく、だと思います。

対象商品:
00312838
2023-10-06
用途:
注文書の分類に使用
製造業

6山あるのでメイン企業5社とその他企業に分類して注文書の控えを保存するのに利用しています。企業名ももちろん記入しますが色がはっきり違うのでみやすいです。

対象商品:
00312847
2017-03-28
用途:
書類整理
山三石油運輸株式会社 様

近くの文房具屋・ホームセンターにも縦型は無く、6山なので12か月の分類にも便利で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする