キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの カラーインデックス
カラーインデックス(多穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1組)
注文コード
00312856
品番
907P
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
バインダー向き多穴タイプ。
サイズ
A4タテ
グリーン購入法
適合
タイプ
5色5山
材質(本体)
再生紙
穴数
2穴/30穴
再生紙使用マーク
適合