975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00312996 975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00312996 975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00312996

キングファイル G<脱・着>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00312996 品番975GXD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で基本機能に優れた、オフィスのスタンダードファイル。
再生紙使用 の丈夫な芯材を採用。耐水性・耐久性に優れたオレフィン樹脂シートでカバー。
分別廃棄が容易。ポピュラーな片開きタイプ。
スライド式脱着とじ具で、とじ具の「取り付け」「取り外し」が簡単。とじ具と表紙のリユースもスムーズ。

サイズA4タテ グレー 付属品カラーインデックス1組 トラスコ品番868-8795 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 背幅(mm)66 穴数2穴 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)500 とじ具の種類片開き エコマーク認定番号17 112 082

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00312996 975GXD 06417555 975GXクレ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 1冊 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00313005
2016-11-10
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいファイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする