975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00313005 975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00313005 975GXD キングファイル G<脱・着> キングジム 00313005

キングファイル G<脱・着>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00313005 品番975GXD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で基本機能に優れた、オフィスのスタンダードファイル。
再生紙使用 の丈夫な芯材を採用。耐水性・耐久性に優れたオレフィン樹脂シートでカバー。
分別廃棄が容易。ポピュラーな片開きタイプ。
スライド式脱着とじ具で、とじ具の「取り付け」「取り外し」が簡単。とじ具と表紙のリユースもスムーズ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 背幅(mm)66 穴数2穴 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)500 とじ具の種類片開き エコマーク認定番号17 112 082

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00313005
2016-11-10
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいファイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする