キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの 替背見出し紙
キングファイル エコロジードッチ用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00313084
品番
8473H
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
青
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
51
とじ厚(mm)
30
アズワン品番
64-8837-18
幅(mm)
243
高さ(mm)
307
エコマーク認定
認定
材質(表紙)
再生PP
エコマーク認定番号
17 112 079