キングファイルG用背見出し紙

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 00314037 品番 セ972N
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

鮮やかな4色がそろった背見出し紙。
両面印刷でファイルの再使用にも最適。

適合972N サイズA4タテ とじ厚(mm)20 セット内容青・緑×20 アズワン品番64-8843-98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
ファイル背表紙書き換え

注文時の寸法表示の理解不足のためか、横幅サイズが合わなかった。コクヨファイルの他の機種用の背表紙のサイズも見たが、ピッタリ来そうなものが無い。買いなおしても合わない可能性もあるので、とりあえず幅的には広いので、切って使用したいと思う。

対象商品:
00314098
2022-10-06
用途:
ファイル整理時

他のサイトではあまり販売されてなくて、あってもまとめ買い用の枚数の多いものしかなかったので助かりました。パイプファイルの再利用がしやすくなりました。

対象商品:
00314055
2022-03-24
用途:
古いキングファイル973の利活用のため
運輸・通信業

古いキングファイルを整理して使うために探したが
なかなか背表紙だけは近くのDIY店に無く、
「取り寄せで時間がかかります」との事
事務用品の中でも在庫ありで即日発送可能なので
選びました。
他に5Cm幅の975も同時発注、

対象商品:
00314055
2018-04-25
用途:
キングファイルの整理・整頓
製造業

購入時10%割引だったので各サイズを購入してみました。
得をしたみたいです。
2色ずつ揃えてみました。
ファイルの再利用の時便利です。

対象商品:
00314134
2018-01-23
用途:
書類整理
有限会社東北産機 様 (卸売・小売業)

ファイルのリサイクルが出来て経済的でスッキリしました。

対象商品:
00314055
2017-07-17
用途:
ファイリング
学校法人高澤学園 様

商品は問題なく使ってます。ネット販売ではモノタロウでしか見つかりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする