キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの インデックス/リフィル
キングジムの 替背見出し紙
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00314256
品番
2453AH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
B5タテ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
215
高さ(mm)
267
背幅(mm)
46
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
エコマーク認定
認定
とじ厚(mm)
30
アズワン品番
64-8829-53
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合