キングホルダー(マチなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 00314798 品番 780-10
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「キングファイル」にジャストサイズ、2穴タイプのクリアーホルダー。

仕様マチなし トラスコ品番828-5282 幅(mm)230 クリア サイズA4タテ 高さ(mm)303 材質(本体)再生PP 穴数2穴 穴の有無あり シート厚さ(mm)0.18 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00314798
2021-08-16
用途:
書類の分類整理
その他業種

A4書類を挿入していますが、少々2穴に重なってしまうので5oでも幅広が欲しいのですが

対象商品:
00314807
2017-09-15
用途:
仕事の整理:契約書・仕事の関連書類の整理(ファイリング)
セジュール宮島 様 (不動産業)

このシリーズを使い分けています。
厚みが全くない方がかさばらず、また、片側が開いているので
入れやすい。100枚入りを二度購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする