キングホルダー(マチ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 00314825 品番 781-100
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「キングファイル」にジャストサイズ、マチ付きなので厚みのある物も収納可能!

仕様マチ付 トラスコ品番828-5285 幅(mm)230 クリア サイズA4タテ 高さ(mm)303 材質(本体)再生PP 穴数2穴 穴の有無あり シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00314825
2023-06-07
用途:
厚手書類の保管用
医療・福祉・介護関連業

いつも封筒型(マチ付)を使用しています。
マチ付で上の蓋がないだけの違いかと思っていましたら、ファイル部分が開放でした。
確認不足でしたが、2辺開放等の情報があれば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00314816
2021-04-16
用途:
増えてしまった書類保管
サービス業

よく見ると「2穴」と書かれていますが、よく見ないとわからない。自分的には穴はいりませんでした。また、希望していた厚みよりもだいぶ薄かったです。

対象商品:
00314816
2020-09-02
用途:
書類の整理
サービス業

マチがあるので、大変重宝します。出し入れもマチがあるのでしやすいです。普通のマチ無しのクリアフォルダーの他に、こちらも持っていると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00314816
2019-07-09
用途:
領収書などA4サイズより小さな紙をファイリングするのに使用
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合 様 (その他業種)

キングジムさんの商品はよく使っていますが、この商品は価格も手ごろなので満足しています。ただし、あまり重い物を入れすぎると破れてしまうので、厚い冊子などをファイルする時は別の商品を使うようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
00314816
2017-05-01
用途:
重要な書類をリングファイルと一緒に保管する際
有限会社フレスコ・カンパニー 様

いつもこちらのキングジムの商品を使っていましたが、通常発注している業者が取り扱いを辞めてしまったため、今回こちらに発注しました。
キングジムさんの商品なので安全性や耐久性は文句なしです。
マチ付なのでちょっとやそっとでは破けたりヒビ割れたりしません。
厚めの書類も一緒に閉じれるようになっており、助かっています。
また別なものと一緒に注文しようと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする